マキタ ポリッシャーのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
107件の「マキタ ポリッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 磨き 工具」、「マキタ ダブルアクションポリッシャー」、「マキタ コードレスポリッシャー」などの商品も取り扱っております。
充電式サンダポリッシャ マキタランキング1位
狭所や曲線のポリッシングに最適 作業に合わせて2モード切替可能
長さ(mm)160幅(mm)79質量(kg)1.5(バッテリ含)高さ(mm)256電源(V)直流18適合バッテリーA-60442・A-60464パッド径(Φmm)ポリッシャ:75、サンダ:46研磨能力(mm)ポリッシャ:80、サンダ:501充電当たりの作業量約37分
1台
24,980税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ウールパッド マキタランキング2位
つやだし作業に。
適合ランダムオービットサンダBO5041(BO5021),BO140D/180D
1個
2,498税込2,748
当日出荷

電子ポリッシャ マキタランキング3位
ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])600~2000能力(mm) ウールパッド180能力(mm) スポンジパッド180電源(V)単相100電流(A)9.5消費電力(W)900コード長さ(m)2.5振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)全長(mm)210質量(kg)2.0
1台
25,980税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ランダムオービットサンダ マキタランキング4位
偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm)125パット径(Φmm)123電源(V)単相100
1台
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

充電式ランダムオービットポリッシャ マキタランキング5位
コードレスポリッシャー 快適な取り回し&コードによる傷つきを防止
長さ(mm)530幅(mm)123質量(kg)3.4(バッテリー含む)高さ(mm)134電源(V)直流18無負荷回転数(min-1[r.p.m])通常:0~6800、仕上げモード:0~5200パッド寸法(mm)100/125/150(標準付属品は125)関連資料(1.4MB)
1台
36,980税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

研削&研磨能率70%アップ! 「強制回転駆動」で素早く。「フリー回転駆動」で美しく。
用途重研削・ポリッシングなどに。木工つや出しなどの仕上研磨に。回転数(min-1[r.p.m])1600~6800ペーパー径(Φmm)150パッド径(Φmm)150電源(V)単相100電流(A)7.9消費電力(W)750コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号325振動3軸合成値(m/s2)5.0(サンディング)、3.0(ポリッシャ)全長(mm)330付属品サンディングディスク#40・#80・#120、パッド(ソフト)、パッドプロテクタ、サイドグリップ、フロントカフス24質量(kg)2.5
1台
30,980税込34,078
当日出荷

AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)22ペーパー径(Φmm)125質量(kg)1.6(バッテリ含む)振動3軸合成値(m/s2)<2.5
1台
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに消費電力(W)45電源コード(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚質量(kg)約1.7タイプダブルアクション寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195使用電源(V)AC100定格時間(分)30偏芯量5mmパッド径(Φmm)152関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.0MB)
1台
5,298税込5,828
当日出荷

不意の傷つきを防ぐギヤハウジングカバーで安心作業。 ソフトグリップ付ループハンドル。モータを守るダストカバー。 パッドとウールパッドはマジック式で取替ワンタッチ。 スピード調整ダイヤル。無段変速スイッチ。ロックボタン。
回転数(min-1[r.p.m])0~3200能力(mm) ウールパッド180能力(mm) サンディングディスク180電源(V)単相100電流(A)10消費電力(W)950コード長さ(m)2.5振動3軸合成値(m/s2)2.5(サンダ)、2.5(ポリッシャ)全長(mm)431本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)431×198×187付属品ウールパッド180(A-25498)、ループハンドル、ボルト(2本)、スリーブ18、六角棒レンチ質量(kg)3.3トラスコ品番485-8573
1台
38,980税込42,878
当日出荷

1台
37,980税込41,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけにパッドサイズ(Φmm)約148回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000電源(V)100電流(A)0.6消費電力(W)60コード長さ(m)約5周波数(Hz)50/60質量(kg)約1.6付属品スポンジパッド1枚。タオル地パッドカバー3枚。毛パフパッドカバー2枚。ワックス用ヘラ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
1台
6,898税込7,588
当日出荷

ハイパワー最大出力1200W! 作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!
回転数(min-1[r.p.m])600~2000電源(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1010コード長さ(m)2心・5質量(kg)2.2
1台
26,980税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

作業に応じて選べる操作性(サイドグリップ/前グリップ/メイングリップ)。 ダイヤル&トリガ変速。エラストマ付ツールレスト。
電源(V)単相100消費電力(W)900電流(A)9.5コード長さ(m)5パッド寸法(mm)Φ100・125・150回転数(min-1[r.p.m])0~6800付属品パッドΦ125mm、六角棒スパナ、サイドグリップ質量(kg)2.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)451×123×134
1台
30,980税込34,078
当日出荷

1個
4,398税込4,838
当日出荷

京セラインダストリアルツールズポリシャー APE201
●車のボディのキズ取りや肌調整に適したポリッシャーです ●抜群のトリガ反応速度でインチングに対応します ●片手で操作しやすい変速ダイヤル付で磨き作業に合わせた回転数に調節が出来ます ●負荷をかけても回転数の落ち込みを抑えてムラの無い安定した研磨ができるフィードバック回路を搭載しています ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドル付です ●ダイカスト製プロテクター採用により摩耗を緩和します
用途金属表面の研削作業及び車などの塗装面の研磨・仕上げ・艶出し付属品補助ハンドル×1、片口スパナ(17mm)×1、スピンドルネジ×1材質モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)5型番APE201寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×236×194電源(単相/V)100保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
1台
20,980税込23,078
当日出荷


小型軽量・コードレスの充電式電動ポリッシャー 。回転数を2段階の変速調整が可能で、用途に合わせての調整できます。小型軽量で持ち運びも容易です。
用途コードレスのため、作業場所を選ばず、多彩な用途でお使いいただけます。車の研磨はもちろん、洗い場やお風呂のお掃除にも。付属品バッテリー・ハンドル・マジックパッド・専用充電器寸法(mm)190×60×150質量(kg)本体 668/バッテリー 180質量(g)本体:668・バッテリー:180タイプ本体電圧(V)11.1電源AC100~240V 50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])(1)0~2500 (2)0~7500パッド寸法(mm)50/75バッテリーリチウムイオン11.1V 2000mAh (3cell 22.2Wh)取付サイズ1/4充電時間(時間)3~4ねじサイズマジックパッド取付部:M8UNF変速段数2段階(各段無段階)バッテリー寿命約600回変速2段階(各段無段階)
1個
17,980税込19,778
当日出荷

1個
3,998税込4,398
当日出荷

京セラインダストリアルツールズポリシャー APED130KT
●車の水垢やヘッドライトのくすみの除去に適した車磨き専用キットと収納バッグが付いたダブルアクションポリッシャーです ●パットが回転しながら偏心運動することによりオーロラマークやヘッドライトのくすみが手軽にキレイにできます ●標準付属している専用の艶出し剤により塗装面の保護・艶出し・撥水効果が同時に得られます ●磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付きです ●買ってすぐに使える車磨き専用キットと収納に便利なバッグ付です
用途車の水垢やヘッドライトのくすみの除去付属品自動車用艶出し剤(100mL)×1、スポンジバフ(150mm)×1、手掛けバフ×1、マイクロファイバークロス×1、収納バック×1材質ハウジング:PA/パッド:PA+発砲ウレタン/電源コード:PVC質量(kg)1.5電流(A)3.3電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])6000~12000コード長さ(m)5定格電流(A)3.3型番APED130KT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×151×226電源(単相/V)100パッド寸法(mm)123保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])6000~12000オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)150パッド径(Φmm)123振動3軸合成値(m/s2)5.2
1台
19,980税込21,978
当日出荷

京セラインダストリアルツールズサンダポリッシャー
●自動車のワックスかけや木材の研磨など多用途で使える研削ムラの発生しにくいダブルアクション式のサンダポリッシャーです。●回転運動+偏心運動で研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。●用途にあわせて回転を変えられる回転数調整ダイヤル付きです。●両手操作・片手操作時とも使いやすい本体・ハンドル形状で作業に応じた握り方ができます。●パッドが惰性で回転することをおさえたパッドブレーキ機構を採用しています。●作業効率と耐久性に優れたマイクロスティックパッド(マジック式)を採用しています
用途木材・金属の研削研磨・塗装はがし、自動車のワックスがけ・塗装面の磨きペーパー径(Φmm)125無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000電源(V)単相100定格電流(A)3.3消費電力(W)300コード長さ(m)2付属品ディスクペーパー(粒度120)×1・ポリッシングスポンジ×1・ダストバッグ×1長さ(mm)226幅(mm)123質量(kg)1.5高さ(mm)151タイプサンダポリッシャー(AC式)回転数(min-1[r.p.m])6000~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151パッド径(Φmm)123商品タイプサンダポリッシャー(AC式)
1台
11,980税込13,178
当日出荷